Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack Pdu, Basic, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (7) C13, 2 C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Rack Pdu, Basic, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (7) C13, 2 C19 Bild 1
APC Rack Pdu, Basic, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (7) C13, 2 C19 Bild 1
APC Rack Pdu, Basic, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (7) C13, 2 C19 Bild 2
APC Rack Pdu, Basic, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (7) C13, 2 C19 Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP6120A
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP6120A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

APC Rack Pdu, Basic, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (7) C13, 2 C19

Vorteile für Ihr Business

Breites Spektrum unterschiedlicher Ein- und Ausgänge:
Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.

Stromversorgung mit Einfacheingang:
Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; dies ist eine besonders praktische Art der Stromversorgung für Rack-Geräte. Durch die Verwendung eines Abzweig-Whips mit Standardanschlüssen verringert sich der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation.

Für die Rackmontage:
Modelle für horizontale, vertikale und werkzeuglose Montage. Stellt Stromanschlüsse dort zur Verfügung, wo sie am dringendsten gebraucht werden in den Racks, in unmittelbarer Gerätenähe.

Kostengünstige Stromverteilung:
Mehrere Ausgänge ermöglichen eine preisgünstige Stromversorgung von Rackgeräten.

Flexibilität

Breites Spektrum unterschiedlicher Ein- und Ausgänge:
Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.

Stromversorgung mit Einfacheingang:
Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; dies ist eine besonders praktische Art der Stromversorgung für Rack-Geräte. Durch die Verwendung eines Abzweig-Whips mit Standardanschlüssen verringert sich der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation.

Für die Rackmontage:
Modelle für horizontale, vertikale und werkzeuglose Montage. Stellt Stromanschlüsse dort zur Verfügung, wo sie am dringendsten gebraucht werden in den Racks, in unmittelbarer Gerätenähe.

Gesamtbetriebskosten

Kostengünstige Stromverteilung:
Mehrere Ausgänge ermöglichen eine preisgünstige Stromversorgung von Rackgeräten.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Nominelle Ausgangsspannung: 100V , 120V , 200V , 208V , 230V , 240V
    • Schutz vor Überlastung: Nein
    • Maximum Total Current Draw: 20
    • Ausgangsanschlüsse: (2) IEC 320 C19 (Netzausfallschutz)
    • (7) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 100V , 120V , 200V , 208V , 230V , 240V
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
    • Eingangsanschlußart: IEC-320 C20
    • Acceptable Input Voltage: 100-240VAC
    • Maximum Input Current: 20A
    • Maximum Line Current: 20A
    • Durch Regulierung gedrosselter Eingangsstrom (Nordamerika)
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 44mm , 4.4cm
    • Maximale Breite: 388mm , 38.8cm
    • Maximale Tiefe: 93mm , 9.3cm
    • Rack-Höhe: 1U
    • Nettogewicht: 1.56kg
    • Versandgewicht: 2.02kg
    • Höhe für Versand: 210mm , 21.0cm
    • Breite für Versand: 436mm , 43.6cm
    • Tiefe für Versand: 76mm , 7.6cm
    • Anzahl Palletten: 100.0
  • Conformance
    • Begutachtung: cUL-gelistet, CE, EAC, IRAM, PSE, UL-gelistet, VDE
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: apc 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste, Basic Rack PDU
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP6020A
ab € 75,83*
Ähnlich
APC
AP6015A
ab € 60,03*
Ähnlich
APC
AP6032A
ab € 166,92*
Ähnlich
APC
AP6038A
ab € 516,13*
Ähnlich
APC
AP6003A
ab € 167,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.