Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP6020A Stromverteilereinheit (PDU) 13 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP6020A Stromverteilereinheit (PDU) 13 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC AP6020A Stromverteilereinheit (PDU) 13 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC AP6020A Stromverteilereinheit (PDU) 13 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
APC AP6020A Stromverteilereinheit (PDU) 13 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AP6020A
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP6020A
EAN/GTIN:
     731304327806
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
44 x 93 x 388 mm
Gewicht:
1500 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
210 x 76 x 436 mm
Paketgewicht:
2020 g
Zertifizierung:
cUL Listed, CE, EAC, IRAM, PSE, UL Listed, VDE, REACH
PDU-Typen:
Standard
Rack-Kapazität:
0U/1U
Typ:
Einphasig
Montage:
Horizontal/Vertikal
Produktfarbe:
Schwarz
Nominale Eingang Spannung:
100-240 V
Stromstärke (maximal):
20 A
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ladekapazität:
3680 VA
Maximaler Eingang Strom pro Phase:
16 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase:
16 A
Max. Leistung:
3680 W
Anzahl der AC-Ausgänge:
13 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
C13-Koppler
Stecker:
C20-Koppler
Ausgang Anschlüsse:
IEC 320 C13
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Weitere Suchbegriffe: rack pdu apc, 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.