Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8 Steckschlüsselsatz 45/49/19/5 KN 24 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740412
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754260447
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz

  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten

Inhalt 24-teilig:

11 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant 3/8" Nr. 45: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

1 Steckschlüsseleinsatz mit Doppelsechskant, lang, mit Gummieinsatz 3/8" Nr. 4600: 16 mm - 5/8"

7 INHEX-Einsätze 3/8" Nr. 49: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm

1 Knarre 3/8" Nr. 435: L. 193 mm

2 Verlängerungen 3/8" Nr. 427: L. 76; 240 mm

1 Quergriff 3/8" Nr. 425: L. 165 mm

1 Kardangelenk 3/8" Nr. 428: L. 46 mm

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
3/8
Anzahl Werkzeuge:
24 St.
Breite mm (b):
230 mm
Höhe mm (h):
60 mm
Länge mm (L):
417 mm
Gewicht (g):
2428 g
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 192,46*
€ 232,66*
1 Tag
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,54*
€ 236,89*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 204,83*
€ 236,90*
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 206,07*
€ 237,83*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,28*
€ 238,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,66*
€ 276,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,43*
€ 265,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 221,47*
€ 263,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,48*
€ 248,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 206,54*
€ 245,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 204,62*
€ 243,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,28*
€ 239,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,01*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,43*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,43*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,96*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,69*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 148,69*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 159,22*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 275,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.