Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8 Steckschlüsselsatz 45/49/32/5TX KN 37 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p946803
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754260461
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten

Inhalt 37-teilig:

11 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant 3/8" Nr. 45: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

7 Steckschlüsseleinsätze TORX® 3/8" Nr. 45TX: E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

6 INHEX-Einsätze 3/8" Nr. 49: 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm

8 Schraubendrehereinsätze TORX® 3/8" Nr. 49TX: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

1 Knarre 3/8" Nr. 435: L. 193 mm

2 Verlängerungen 3/8" Nr. 427: L. 76; 240 mm

1 Quergriff 3/8" Nr. 425: L. 165 mm

1 Kardangelenk 3/8" Nr. 428: L. 46 mm

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
3/8
Anzahl Werkzeuge:
37 St.
Breite mm (b):
230 mm
Höhe mm (h):
60 mm
Länge mm (L):
417 mm
Gewicht (g):
2860 g
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 272,54*
€ 307,83*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 275,04*
€ 314,69*
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 286,14*
€ 319,00*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 289,94*
€ 324,06*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 292,02*
€ 324,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,83*
€ 366,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,10*
€ 352,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,46*
€ 340,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,37*
€ 334,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,54*
€ 324,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,01*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,46*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,44*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,96*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,71*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,98*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 147,97*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 160,44*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 192,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.