Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Steckschlüssel 3/8 Zoll 24-teilig Doppelsechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE96021223
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96021223
EAN/GTIN:
     4018754260447
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Steckschlüssel-Satz 24-teilig 3/8"-Vierkant-Antrieb 10 DIN 3120

Ausführung
• Chrome-Alloy-Steel
• 19 Einsätze, 5 Betätigungswerkzeuge

Lieferung
Im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
24 STK
Enthaltene Verlängerungen:
76 mm | 240 mm
Enthaltene Kardangelenke:
46 mm
Enthaltene Knarren:
3/8 Zoll vierkant
Enthaltene Einsätze mit Innen-Sechskant-Abtrieb:
3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 10 mm
Abtriebart:
Sechskant | Außendoppelsechskant
Kastenhöhe:
45 mm
Kastenlänge:
405 mm
Kastenbreite:
178 mm
Antrieb:
3/8 Zoll
Abtrieb:
3/8 Zoll
Enthaltene Einsätze mit Außen-Doppelsechskant-Abtrieb:
8 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm | 16 mm | 17 mm | 18 mm | 19 mm
Enthaltene Quergriffe:
165 mm
Kasten Außenmaße:
405 x 178 x 45 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 191,75*
€ 232,30*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,24*
€ 236,49*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 206,80*
€ 237,37*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,99*
€ 237,54*
Lager 245
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 242,24*
€ 271,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,60*
€ 323,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,11*
€ 314,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,16*
€ 301,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,36*
€ 296,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,24*
€ 288,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,47*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,44*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,97*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,70*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,94*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 148,01*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 160,04*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 275,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.