Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 45/49/19/5 24-tlg.3/8 Zoll SW 8-19mm Z.30 12KT STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826323
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96021223
EAN/GTIN:
     4018754260447
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
10 mm (3/8 ″)-Vierkantantrieb · Inhalt:je 1 12-kant Steckschlüssel-Einsatz SW 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm1 Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen (mit Gummieinsatz) SW 16 mm (5/8 ″)je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil SW 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm1 Hebel-Umschaltknarre (30 Zähne) mit 2-Komponenten-Griffje 1 Verlängerung 76 / 240 mm1 Quergriff mit Gleitstück1 KardangelenkWeitere technische Eigenschaften:· Rückschwenkwinkel: 12°· Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
24-teilig
Antrieb:
3/8 ″
Knarre:
Umschaltknarre
Form:
12-Kant
Marke:
STAHLWILLE
Verpackung:
Kunststoffkassette
Antrieb mm:
10 mm
Anzahl Zähne:
30
Schlüsselweiten:
8-19 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 192,55*
€ 233,51*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,63*
€ 237,70*
Lager 1498
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,87*
€ 238,58*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,09*
€ 238,75*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,83*
€ 239,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,58*
€ 283,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,04*
€ 271,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,40*
€ 258,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,45*
€ 254,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,87*
€ 244,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,01*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,46*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,44*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,96*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,71*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,98*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 147,97*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 160,44*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 272,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.