Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Garnitur 3/8" 24-teilig 45/49/19/5 KN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Garnitur 3/8" 24-teilig 45/49/19/5 KN
Steckschlüssel-Garnitur 3/8" 24-teilig 45/49/19/5 KN
Artikel-Nr.:
     4012-740412
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     45/49/19/5 KN
EAN/GTIN:
     4018754260447
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 3/8" Nr. 45/49/19/5

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Steckschlüssel-Einsätze aus HPQ®-Hochleistungsstahl

Lieferung: In stapelbarem ABS-Kunststoffkasten.

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
11 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
1 Zündkerzen-Einsatz 16 mm
7 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
2 Verlängerungen 76; 240 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk

Weitere Informationen:
Anzahl:
24-teilig
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
45/49/19/5 KN
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 191,75*
€ 232,30*
Lager 4012
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,24*
€ 236,49*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 206,80*
€ 237,37*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,99*
€ 237,54*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 206,98*
€ 238,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,49*
€ 281,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,14*
€ 256,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,44*
€ 251,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,24*
€ 244,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,47*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,44*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,97*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,70*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,94*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 148,01*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 160,04*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 275,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.