Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Maul-Rohrzange Maul-W.68mm L.440mm 1 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87952015
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887414502
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Für alle üblichen Standardanforderungen
  • Form C, schlankes Modell, komplett geschmiedet
  • Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff, hochwertig vergütet
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Sicherer Halt durch 3-Punkt- Auflage – auch bei glatten Rohren
  • Induktiv gehärteter Greifbereich
  • Selbstklemmend am Werkstück
  • Gegen Verlust gesicherte Mutter
Weitere Informationen:
Länge mm (L):
440 mm
Maulöffnung max. (mm):
68 mm
Rohrdurchmesser max. (mm):
38,1 mm
Rohrdurchmesser max. (Zoll):
1 1/2 "
Gewicht (g):
1570 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 78,49*
Ähnlich
VBW
ab € 126,63*
Ähnlich
VBW
ab € 34,96*
Ähnlich
VBW
ab € 45,06*
Ähnlich
VBW
ab € 56,41*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 38,43*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 49,89*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 73,59*
Ähnlich
VBW
ab € 18,16*
Ähnlich
VBW
ab € 24,76*
Ähnlich
VBW
ab € 28,03*
Ähnlich
VBW
ab € 32,53*
Ähnlich
VBW
ab € 62,70*
Ähnlich
VBW
ab € 153,07*
Ähnlich
VBW
ab € 47,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.