Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Rohrzange 45° Maul-W.94mm L.560mm 2" max.D.50,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-87951020
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887412805
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Für alle üblichen Standardanforderungen
  • Form B, 45° abgewinkelt, Schlankes Modell
  • Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff
  • Hochwertig vergütet
  • Sicherer Halt durch 3-Punkt-Auflage – auch bei glatten Rohren
  • Mit günstigem Eckmaß, komplett geschmiedet
  • Selbstklemmend am Werkstück, gegen Verlust gesicherte Mutter
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
Weitere Informationen:
Länge mm (L):
560 mm
Maulöffnung max. (mm):
94 mm
Rohrdurchmesser max. (mm):
50,8 mm
Rohrdurchmesser max. (Zoll):
2 "
Gewicht (g):
2790 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 78,45*
Ähnlich
VBW
ab € 127,17*
Ähnlich
VBW
ab € 35,03*
Ähnlich
VBW
ab € 44,78*
Ähnlich
VBW
ab € 56,52*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 38,60*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 50,59*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 74,32*
Ähnlich
VBW
ab € 18,22*
Ähnlich
VBW
ab € 24,73*
Ähnlich
VBW
ab € 28,12*
Ähnlich
VBW
ab € 32,54*
Ähnlich
VBW
ab € 62,67*
Ähnlich
VBW
ab € 152,76*
Ähnlich
VBW
ab € 47,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.