Für versteckte und schwer zugängliche Verschraubungen und höchste Profianforderungen Form B, 45° abgewinkelt, schlankes Modell Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff Hochwertig vergütet Sicher...
3". Neue, besonders ergonomische Hochleistungs-Konstruktion. Selbstklemmend am Werkstück, mit deutlich besserer Selbstklemmung als bei großen Wasserpumpenzangen! Sicheres Greifen von Rohren, Flachm...
in Anlehnung an DIN 5234 45° gewinkelt S-förmiges Maul funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig sehr bruchfest Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Alle Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet Verzahnung induktiv gehärtet gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung schlankes Mauldesign für bessere Zugänglichkeit Zangenhebel a...
Alle Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet Verzahnung induktiv gehärtet gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung schlankes Mauldesign für bessere Zugänglichkeit Zangenhebel a...
Ausführung nach DIN 5234, Massive Ausführung, Maulstellung 45° abgewinkelt, Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt, Backen blank geschliffen, Stellmutter unverlierbar, Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung: für hohe Beanspruchung Kopf 45° abgewinkelt gesenkgeschmiedet und vergütet Zähne zusätzlich induktiv gehärtet selbsthemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist Rolle unv...
Ausführung: schwedisches Modell Dreipunkt S-Maul Rohrzange für hohe Beanspruchung Kopf 45° abgewinkelt gesenkgeschmiedet und vergütet Zähne zusätzlich induktiv gehärtet selbsthemmend, da die Zahnun...
Für den professionellen Einsatz im industriellen Umfeld konzipiert. Extrem belastbar und hohe Lebensdauer. Chrom-Vanadium-Stahl, Ganzstahl geschmiedet. Sicherer Halt bei geringem Kraftaufwand. Der ...
Chrom-Vanadium Stahl, Ganzmetall geschmiedet für längere und stärkere Beanspruchung. Spezielle Form der Klemmbacken für die Verwendung an schwer zugänglichen Stellen. Selbstklemmend durch progressi...