Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange 90° Maul-W.110mm L.682mm 3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-87110025
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887266606
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Für versteckte und schwer zugängliche Verschraubungen und höchste Profianforderungen
  • Form A, 90° abgewinkelt
  • Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff, hochwertig vergütet
  • Komplett geschmiedet
  • Selbstklemmend am Werkstück
  • Gegen Verlust gesicherte Mutter
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
Weitere Informationen:
Kopf:
breites, geschliffenes Maul
Länge mm (L):
682 mm
Maulöffnung max. (mm):
110 mm
Rohrdurchmesser max. (mm):
76,2 mm
Rohrdurchmesser max. (Zoll):
3 "
Gewicht (g):
3775 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 78,54*
Ähnlich
VBW
ab € 126,26*
Ähnlich
VBW
ab € 34,91*
Ähnlich
VBW
ab € 44,68*
Ähnlich
VBW
ab € 56,66*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 38,73*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 50,55*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 74,28*
Ähnlich
VBW
ab € 18,15*
Ähnlich
VBW
ab € 24,70*
Ähnlich
VBW
ab € 28,06*
Ähnlich
VBW
ab € 32,50*
Ähnlich
VBW
ab € 62,58*
Ähnlich
VBW
ab € 153,04*
Ähnlich
VBW
ab € 47,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.