Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange 90° Maul-W.65mm L.420mm 1 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-87110015
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887266408
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Für versteckte und schwer zugängliche Verschraubungen und höchste Profianforderungen
  • Form A, 90° abgewinkelt
  • Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff, hochwertig vergütet
  • Komplett geschmiedet
  • Selbstklemmend am Werkstück
  • Gegen Verlust gesicherte Mutter
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
Weitere Informationen:
Griffe:
verrippter Griff
Kopf:
breiter Kopf
Länge mm (L):
420 mm
Maulöffnung max. (mm):
65 mm
Rohrdurchmesser max. (mm):
38,1 mm
Rohrdurchmesser max. (Zoll):
1 1/2 "
Gewicht (g):
1462 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 78,67*
Ähnlich
VBW
ab € 127,05*
Ähnlich
VBW
ab € 34,81*
Ähnlich
VBW
ab € 44,73*
Ähnlich
VBW
ab € 56,79*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 38,54*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 49,88*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 73,79*
Ähnlich
VBW
ab € 18,17*
Ähnlich
VBW
ab € 24,79*
Ähnlich
VBW
ab € 27,93*
Ähnlich
VBW
ab € 32,31*
Ähnlich
VBW
ab € 62,54*
Ähnlich
VBW
ab € 152,95*
Ähnlich
VBW
ab € 47,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.