Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange 90° Maul-W.49mm L.305mm 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-87110010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887266309
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Für versteckte und schwer zugängliche Verschraubungen und höchste Profianforderungen
  • Form A, 90° abgewinkelt
  • Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff, hochwertig vergütet
  • Komplett geschmiedet
  • Selbstklemmend am Werkstück
  • Gegen Verlust gesicherte Mutter
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
Weitere Informationen:
Griffe:
verrippter Griff
Kopf:
breiter Kopf
Länge mm (L):
305 mm
Maulöffnung max. (mm):
49 mm
Rohrdurchmesser max. (mm):
25,4 mm
Rohrdurchmesser max. (Zoll):
1 "
Gewicht (g):
771 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 78,29*
Ähnlich
VBW
ab € 138,87*
Ähnlich
VBW
ab € 41,09*
Ähnlich
VBW
ab € 44,76*
Ähnlich
VBW
ab € 56,71*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 38,25*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 49,72*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 73,50*
Ähnlich
VBW
ab € 18,24*
Ähnlich
VBW
ab € 24,89*
Ähnlich
VBW
ab € 30,52*
Ähnlich
VBW
ab € 35,87*
Ähnlich
VBW
ab € 65,74*
Ähnlich
VBW
ab € 153,44*
Ähnlich
VBW
ab € 47,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.