Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera A4 SW Laser-Drucker ECOSYS PA5000x/KL3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera A4 SW Laser-Drucker ECOSYS PA5000x/KL3 Bild 1
Kyocera A4 SW Laser-Drucker ECOSYS PA5000x/KL3 Bild 1
Kyocera A4 SW Laser-Drucker ECOSYS PA5000x/KL3 Bild 2
Kyocera A4 SW Laser-Drucker ECOSYS PA5000x/KL3 Bild3
Kyocera A4 SW Laser-Drucker ECOSYS PA5000x/KL3 Bild4
Kyocera A4 SW Laser-Drucker ECOSYS PA5000x/KL3 Bild5
Blauer Engel Logo
Kyolife Logo
Artikel-Nr.:
     C1157-870B6110C0X3NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     870B6110C0X3NL0
EAN/GTIN:
     632983936306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
LED-Drucker
Laserdrucker

Kyocera A4 SW Laser-Drucker ECOSYS PA5000x/KL3

Für Vieldrucker – mit Sicherheit
Hohe Geschwindigkeit, exzellentes Papiermanagement und moderne Sicherheitstechnologien – der ECOSYS PA5000x ist den Anforderungen gewachsen, die in kleinen wie großen Arbeitsgruppen gestellt werden. Dank wirtschaftlicher und ressourcenschonender ECOSYS-Technologie glänzt er mit niedrigen Folgekosten und langlebigen Komponenten. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern spart auch Geld. Durch Kyocera Print Green sind sowohl Drucker als auch Toner ohne Aufpreis durch zertifi zierte Klimaschutzprojekte CO2-kompensiert.

  • Allgemein:
    • Technologie: Kyocera ECOSYS, Laser (SW)
    • Bedienfeldanzeige: 5-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet
    • Auflösung: 1.200 × 1.200 dpi
    • Aufwärmzeit: ca. 20 Sekunden (nach dem Einschalten)
    • Erste Druckseite nach: ca. 5,4 Sekunden
    • Integriertes Kostenstellenmanagement: bis zu 100 Kostenstellen
    • Netzspannung: 220 – 240 V, 50 Hz
    • Lieferumfang: Drucker, Toner für 8.000 Seiten, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, Stromkabel. DVD mit Treiber, Software und Anwenderhandbuch nicht enthalten. Computer mit Internetverbindung zum Download von Treibern, Software und Handbuch erforderlich.
    • Garantie 2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 500.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers.
    • inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)
Weitere Informationen:
Technologie:
Kyocera ECOSYS, Laser
Schwarz-Weiß Druck:
Ja
Farbdruck:
Nein
Auflösung:
1200 x 1200 dpi
Aufwärmzeit:
20 Sekunden
Gewicht ohne Verpackung:
16,1 kg
Netzspannung:
220-240 V
Abmessungen (H × B × T) ohne Verpackung:
343 x 390 x 416 mm
Leistungsaufnahme Ruhemodus:
0,5 W
Leistungsaufnahme Bereit:
9 W
Leistungsaufnahme Drucken:
652 W
Papierzufuhr:
100 Blatt
Papierablage:
500 Blatt
Kyocera Life:
Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 697,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,37*
€ 906,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,17*
€ 885,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,12*
€ 877,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,37*
€ 859,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,11*
€ 829,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
870B6110C0W3NL0
ab € 947,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.