Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46334001 Herst.-Nr.: 870B6110C0W3NL0 EAN/GTIN: 632983936290 |
| | |
|
| | |
| Kyocera A4 SW Laser-Drucker ECOSYS PA5500x/KL3 Mit Sicherheit das Beste für Teams Eine Erfolg versprechende Verbindung: der ECOSYS PA5500x kombiniert hohe Leistung mit flexibler Papierverarbeitung und modernen Sicherheitsfeatures. Die bewährte ECOSYSTechnologie sorgt für niedrige Verbrauchskosten und dank langlebiger Komponenten – z. B. der Hochleistungs-Fotoleitertrommel mit einer Laufl eistung von bis zu 500.000 Seiten – für weniger Abfall. Das reduziert Betriebskosten und schont zudem die Umwelt. Mit Kyocera Print Green sind sowohl Drucker als auch Toner ohne Aufpreis durch zertifi - zierte Klimaschutzprojekte CO2-kompensiert. - Allgemein:
- Technologie: Kyocera ECOSYS, Laser (SW)
- Bedienfeldanzeige: 5-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet
- Auflösung: 1.200 × 1.200 dpi
- Aufwärmzeit: ca. 25 Sekunden (nach dem Einschalten)
- Erste Druckseite nach: ca. 4,5 Sekunden
- Integriertes Kostenstellenmanagement: bis zu 100 Kostenstellen
- Netzspannung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Lieferumfang: Drucker, Toner für 10.000 Seiten, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, Stromkabel. DVD mit Treiber, Software und Anwenderhandbuch nicht enthalten. Computer mit Internetverbindung zum Download von Treibern, Software und Handbuch erforderlich.
- Garantie 2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 500.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers.
- inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)
Weitere Informationen: | | Technologie: | Kyocera ECOSYS, Laser | Schwarz-Weiß Druck: | Ja | Farbdruck: | Nein | Auflösung: | 1200 x 1200 dpi | Aufwärmzeit: | 25 Sekunden | Gewicht ohne Verpackung: | 16,1 kg | Netzspannung: | 220-240 V | Abmessungen (H × B × T) ohne Verpackung: | 343 x 390 x 416 mm | Leistungsaufnahme Ruhemodus: | 0,5 W | Leistungsaufnahme Bereit: | 9 W | Leistungsaufnahme Drucken: | 676 W | Papierzufuhr: | 100 Blatt | Papierablage: | 500 Blatt | Kyocera Life: | Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 947,23* | € 1.017,62* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 947,94* | € 1.022,62* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 949,38* | € 1.023,98* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 962,76* | € 1.035,62* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 983,85* | € 1.055,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|