Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 65 44 Elektriker-Handschuhe isoliert Größe 10 / Klasse 1 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     5417B-p2315847
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 65 44
EAN/GTIN:
     4003773077886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
98 65 44 Elektriker-Handschuhe Schützen bei Berührung spannungsführender Teile. Haltbarkeitsdatum beachten: siehe dazu Aufdruck am Produkt. - Klasse: 360mm - Größe: 10 - Klasse: 1
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Isoliert:
ja
Handschuhgröße:
10
Gewicht:
290 g
Handschuh Größe:
10
Schutzklasse:
1
Norm IEC:
IEC 60903
Artikellänge:
360 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe gr. 10, antistatik handschuhe, knipex elektrikerhandschuh, arbeitsschutz, automotive, autowerkstatt, elektriker, elektriker-handschuhe, isolierend, elektrikerwerkzeug, elektro, handschuhe, handschuhe, isolierend, industrie, industriebedarf, isolieren, kfz bedarf, kfz werkstatt, vde-werkzeuge, werkstattbedarf, werkstattzubehör, zubehör, 98 65
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 48,67*
€ 62,80*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,88*
€ 63,30*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,43*
€ 69,71*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 56,83*
€ 71,19*
pro Stück
€ 3,19*
ab € 56,74*
€ 71,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.