Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-58098 65 44 Herst.-Nr.: 98 65 44 EAN/GTIN: 4003773077886 |
| |
|
| | |
| Elektriker-Handschuhe isoliert Groesse 10 / Klasse 1 360 m. . . Elektriker-Handschuhe Schuetzen bei Beruehrung spannungsfuehrender Teile. - Klasse: 360mm - Groesse: 10 - Klasse: 1, 98 65 44, 98 65 44, KNIPEX, Elektriker-Handschuhe isoliert Groesse 10 / Klasse 1 360 mm 0 SB-Karte/Blister Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Handschutz | Artikelgruppe: | Elektriker-Handschuhe | Laenge: | 360.000 mm | Handschuhgroesse: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe gr. 10, antistatik handschuhe, knipex elektrikerhandschuh |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 48,37* | € 63,54* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 50,33* | € 63,98* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 55,20* | € 70,37* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 56,40* | € 71,90* | | | | Lager 1689 | | | | | | pro Stück | € 3,19* | ab € 56,47* | € 71,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|