Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 33 50 Drehmomentschlüssel mit Außenvierkant, umsteckbar 385 mm (SB-Karte/Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-98 33 50
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 33 50
EAN/GTIN:
     4003773071761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
98 33 50 Drehmomentschlüssel Umsteckbar zum Anziehen von Linksgewinden. Verriegelbare Drehmomenteinstellung. Einstellbar in 0,25 Nm-Schritten. Sehr sichere Befestigung der Betätigungswerkzeuge durch geschraubte Verriegelung. Kalibrierbescheinigung / Konformitätserklärung beiliegend. transparent isolierter Skalenbereich 5 - 50 Nm. SB-Karte/Blister. - Verbindungsvierkant: 3/8in - Anwendungsbereich: 5 - 50 Nm
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
385 mm
Artikelnummer:
98 33 50
EAN Code:
4003773071761
Produkt-Name:
Drehmomentschlüssel mit Außenvierkant, umsteckbar
Ausgabe der Maßnorm:
Sonstige
Kennzeichnung:
ISO 3315
Hersteller-Produktbezeichnung:
Drehmomentschlüssel mit Außenvierkant, umsteckbar
Masse:
1200 kg
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Skala:
ja
Gesamtlänge:
385 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
1200 g
Verbindungsvierkant:
3/8 in
Norm DIN:
ISO 3315, DIN EN 60900
Norm IEC:
IEC 60900
Drehtmomentbereich:
5 - 50 Nm nm
Artikellänge:
385 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, VDE-Drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel 5- 50nm 3/8", drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/8, vielzahn steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz, schlagschrauber nüsse, ratschenkasten, vielzahn nuss satz, stecknuss adapter, knarrenkasten, vigor, steckschlüsselsatz 1/2, steckschlüsselsatz 1/4, facom, proxon, sw stahl
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,87*
€ 310,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,32*
€ 306,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,39*
€ 290,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,05*
€ 285,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,51*
€ 263,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 33 98
ab € 5,95*
Sonstiges
Knipex
98 33 99
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.