Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 16 20 50 SB Elektriker-Klappmesser 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-16 20 50 SB
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     16 20 50 SB
EAN/GTIN:
     4003773082705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
16 20 50 SB Elektriker-Klappmesser Universal-Klappmesser für den täglichen Gebrauch. Langlebig und robust: sehr scharfe Klinge in hochwertiger Qualität – Made in Solingen. Ergonomisch durch Griffform für angenehmes Halten und Führen. Griff aus robustem, schlagfestem Kunststoff. Gute Kraftübertragung bei der Anwendung. Stabile Klinge. Mit Befestigungsöse, geeignet für KNIPEX Tethered Tools-Zubehör. Klinge aus rostfreiem Stahl. - Klingenlänge: 80mm
Weitere Informationen:
AAC132f001001:
80 mm
Länge der Klinge:
80 mm
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Kabelmesser:
nein
Gesamtlänge:
120 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
85 g
Klingenlänge:
80 mm
Artikellänge:
120 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Klappmesser, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, abisoliermesser knipex, abisolier messer, taschenmesser 80mm, wire stripper, abisolierzangen, abisolierzange, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.