Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motormanagement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2908603
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908603
EAN/GTIN:
     4055626311784
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Elektronisches Maschinenmanagement für den Betrieb mit externen Stromwandler (160 A) - Präzise Energiemessung und Wirkleistungsmessung von Motoren, Maschinen oder anderen 3-Phasen-Verbrauchern. Frei parametrierbare Schalt- und Meldeschwellen.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
42 V | 550 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
42 V | 550 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Stromerfassungsmodul:
true
Spannungserfassungsmodul:
true
Art der Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
4
Anzahl der binären Eingänge:
1
Eingang für Thermistoranschluss:
true
Eingang für Erdschlusserfassung:
false
Eingang für analoge Temperaturfühler:
false
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,79*
€ 342,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,64*
€ 341,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,88*
€ 327,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,00*
€ 320,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,67*
€ 299,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320500
ab € 39,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2297620
ab € 178,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2901504
ab € 173,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2901528
ab € 176,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2901988
ab € 197,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2904472
ab € 175,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1803604
ab € 1,7658*
Zubehör
Phoenix Contact
1857919
ab € 2,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.