Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2320500
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320500
EAN/GTIN:
     4046356599023
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel phoenix contact
Dient der Kommunikation zwischen Industrie-PC und Phoenix Contact-Geräten mit dem 12-poligen IFS-Dataport, wie QUINT UPS-IQ oder TRIO UPS.
Weitere Informationen:
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Schirm über Verseilung:
sonstige
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-25 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-25 °C | 70 °C
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.