Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2701457
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701457
EAN/GTIN:
     4046356753982
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
2 RJ45-Anschlüsse. Übertragungsrate 100 MBit/s. Drehkodierschalter. Unterstützung von IEC 61850, MMS und GOOSE. BootP und DHCP.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
45 mm
Höhe:
126.54 mm
Tiefe:
74.25 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 492,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,49*
€ 586,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,55*
€ 583,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,74*
€ 567,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,79*
€ 559,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,86*
€ 543,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701422
€ 14,99*
Zubehör
Phoenix Contact
0801831
€ 267,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
€ 3,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
€ 5,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
€ 33,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
€ 17,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
€ 16,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2701626
€ 29,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
€ 0,6133*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
€ 0,52734*
Zubehör
Phoenix Contact
2800723
€ 61,07*
Zubehör
RS Pro
557155
€ 48,16*
Zubehör
RS Pro
467412
€ 11,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.