| |
|
| Artikel-Nr.: C1150C-3301404 Herst.-Nr.: 3301404 EAN/GTIN: 4060833014045 |
| |
|
| | |
| Gedore red VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben PH 1 Hauptmerkmale: - Ausführung nach DIN 7438, DIN ISO 8764
- VDE-isoliert nach DIN EN 60900
- Garantierter Schutz bei Arbeiten unter Spannung bis 1000V AC (Wechselspannung) und 1500V DC (Gleichspannung)
- Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl
- Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
- 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
- Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
- 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
- Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 240 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 41 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 30 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 0.07 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |