Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher Innen-6-kant Schlüsselweite 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher Innen-6-kant Schlüsselweite 5 mm
Gedore red 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher Innen-6-kant Schlüsselweite 5 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301277
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301277
EAN/GTIN:
     4060833012775
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Gedore red 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher Innen-6-kant Schlüsselweite 5 mm

Hauptmerkmale:

  • Zwei-Wege-Profil
  • 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung
  • Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • matt verchromt
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
244 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
112 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
34 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.08 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
DT 2142 5
ab € 5,29*
Ähnlich
Gedore
R38002006
ab € 13,75*
Ähnlich
Gedore
R38002012
ab € 29,03*
Ähnlich
Gedore
R38002106
ab € 14,41*
Ähnlich
Gedore
R38402006
ab € 16,84*
Ähnlich
Gedore
R38670309
ab € 4,48*
Ähnlich
Gedore
R38670409
ab € 4,92*
Ähnlich
Gedore
R38670612
ab € 5,89*
Ähnlich
Gedore
R38670814
ab € 6,48*
Ähnlich
Gedore
R38672509
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.