Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-GEDORE3300961 Herst.-Nr.: 3300961 EAN/GTIN: 4060833009614 |
| |
|
| | |
| Gedore red Doppelmaulschlüssel-Satz kurz, metrisch 12-teilig Hauptmerkmale: - Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- Maulstellung 15°
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche matt-satiniert verchromt
- Im Halter
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 265 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 190 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 57 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 2 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 24,46* | € 32,26* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 23,72* | € 32,27* | | | | | 34 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 26,12* | € 32,35* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,09* | € 33,44* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,25* | € 33,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|