Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Englischer Schlosserhammer 1/4 lb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Englischer Schlosserhammer 1/4 lb
Gedore red Englischer Schlosserhammer 1/4 lb
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300766
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300766
EAN/GTIN:
     4060833007665
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Schlosserhammer (deutsche Form)
ingenieurhammer mit hickorystiel

Gedore red Englischer Schlosserhammer 1/4 lb

Hauptmerkmale:

  • Geschmiedeter Hammerkopf aus Vergütungsstahl
  • Sorgfältig geschliffene Bahn und Kugel
  • Doppelt geschweifter Hickorystiel
  • Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
210 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
65 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
30 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.176 kg
Weitere Suchbegriffe: ingenieurhammer, Hämmer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8601 1/4
ab € 17,14*
Ähnlich
GEDORE red
3300783
ab € 10,83*
Ähnlich
Gedore
R92160003
ab € 8,11*
Ähnlich
Gedore
R92160004
ab € 9,20*
Ähnlich
Gedore
R92160005
ab € 10,15*
Ähnlich
Gedore
R92160008
ab € 11,69*
Ähnlich
Gedore
R92160010
ab € 13,73*
Ähnlich
Gedore
R92402024
ab € 12,17*
Ähnlich
Gedore
R92420023
ab € 14,17*
Ähnlich
Gedore
R92950030
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.