Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADS 25 Drehmomentschlüssel 3/8" 5-25 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-7651550
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ADS 25
EAN/GTIN:
     4002805830123
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Einsatz: Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten, Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen, Arbeitsbereiche von 0,8 - 200 N·m / 7 lbf·in - 160 lbf·ft werden abgedeckt, Ausführung: Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger, 1/4", 3/8", oder 1/2" Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: Mit integrierter Knarrenfunktion, Für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen, Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale, Mit Doppel-Skala in N·m und lbf·in bzw. lbf·ft auf zweifach getönten, gut lesbaren Zifferblättern, Eingebauter Überlastschutz - mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert, Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion - silber-grau lackiert, Schwarze, abrutschsichere Gummigriffe, Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (min.) [N·m]:
5 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
5-25 N·m
Einsatzbereich:
Fertigung Qualitätskontrolle Wartung und Instandhaltung
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
EPA-/ESD-Ausführung:
x
Festeinstellung:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
69 mm
Gesamtlänge [mm]:
244 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Doppelvierkant
Grafikdisplay:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Aluminiumgehäuse, Stahlrohrgriffstange
Messgenauigkeit Drehmoment:
+/- 4% Toleranz vom angezeigten Wert
Netto-Gewicht [kg]:
0,52 kg
Präzision +/-:
+/- 4 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Skaleneinteilung:
Ja
Skaleneinteilung [lbf·in]:
10 lbf·in
Antriebsvierkant [metrisch]:
10 mm
Skaleneinteilung [n·m]:
1 N·m
Skalentyp:
Dual
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Elektronik-Industrie Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Maschinenbau Service
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/8 Zoll
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auswertesoftware:
Nein
Drehmoment (max.) [lbf·in]:
220 lbf·in
Drehmoment (max.) [N·m]:
25 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·in]:
44 lbf·in
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,45*
€ 358,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,98*
€ 348,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,24*
€ 347,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,48*
€ 336,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,79*
€ 305,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,40*
Ähnlich
Gedore
30 HMU-10
ab € 189,39*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,77*
Ähnlich
Gedore
3093 U-10
ab € 43,71*
Ähnlich
Gedore
3093 U-20
ab € 38,50*
Ähnlich
Gedore
3095
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
4150-25 OHNE FEST
ab € 83,85*
Ähnlich
Gedore
4150-50 OHNE FEST
ab € 87,02*
Ähnlich
Gedore
754-01
ab € 58,31*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 694,11*
Ähnlich
Gedore
CH 25
ab € 3.059,01*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.477,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.