Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30 GMU-10 Steckschlüssel-Satz 3/8" 17-teilig 6-kant 6-19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6235710
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     30 GMU-10
EAN/GTIN:
     4010886623572
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 30) oder 12-kant UD-Profil (No. D 30) Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre, Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 320 x 210 x 55 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
10,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/8 Zoll
Inhalt (Anzahl Stück):
17
Netto-Gewicht [kg]:
2,6 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Knarre 3093 U-10 Einsätze 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 Zubehör 3/8" Quergriff mit Gleitstück 3087 3/8" Verlängerung 3090-5-10 3/8" Kardangelenk 3095
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,13*
€ 240,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,47*
€ 227,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,34*
€ 200,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 61,86*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,65*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,48*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,22*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,64*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,07*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,02*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 14,11*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,87*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,55*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 150,65*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 117,07*
Ähnlich
Gedore
VDE 8131 AB-200 H
ab € 27,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.