Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8340 Z-200 TL Bolzenschneider 200 mm tauchisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2666316
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8340 Z-200 TL
EAN/GTIN:
     4010886932551
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Kompakter Kraft-Bolzenschneider mit besonders hoher Schneidleistung, Geringer Kraftaufwand durch optimiertes Hebelverhältnis, Verschleißfreier Dreh-Drucklagerbolzen zur Reduktion der Gleitreibung beim Schneidvorgang, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 - 65 HRC), Doppelseitige Einfräsung mit Zusatzschneide, im gelenknahen Bereich, gewährleistet beste Hebelverhältnisse für große Drahtdurchmesser, Die Zusatzschneide dient als Vorschneider für dicke Bolzen und kerbt diese sehr tief ein, Im zweiten Arbeitsschritt durchtrennt die vordere Hauptschneide den Bolzen vollständig, Präzisionsschneiden für weichen Draht bis Ø 6,0 mm, harten Draht bis Ø 5,5 mm und Pianodraht bis Ø 3,8 mm, Ausführung JL = stahlgrau, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,338 kg
Oberfläche:
stahlgrau
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenhärte:
63-65 HRC
Schneidleistung (max.):
6,0
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
50 mm
Gesamthöhe [mm]:
18 mm
Gesamtlänge [mm]:
210 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vergütungsstahl
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.