Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8248-160 JC Gewinkelte Kombinationszange 160 mm 2-K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2276585
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8248-160 JC
EAN/GTIN:
     4010886887431
Suchbegriffe:
Kombinationszange (Funkenfrei)
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Ein 60° gewinkelter Zangenkopf schont Ihre Gelenke und Sehnen. Zusätzlich behalten Sie den Blick auf das Werkstück, Speziell versetzte Zähne in den Greifflächen für besten Grip an Rohren und Schrauben, Für härteste Dauerbeanspruchung, Optimale Ausnutzung der Handkraft, Zwangshaltung der Hand wird vermieden, Ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten über einen längeren Zeitraum, Durch hochwertigen GEDORE Sondervergütungsstahl höhere Schneidleistung und längere Standzeit, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC, Für alle Drähte, auch harten Draht/Pianodraht, 1,6 mm, Glühend im Gesenk geschmiedet, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
24,0 mm
Kopfstärke T1 [mm]:
10,0 mm
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,245 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenform:
mit Facette
Schneidenhärte:
63-65 HRC
Schneidleistung (max.):
1,6
Ausführung funkenfrei:
Nein
Spitzenbreite W4 [mm]:
6,0 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Backenform:
flache Backen
Backenlänge L3 [mm]:
46 mm
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtbreite [mm]:
65 mm
Gesamthöhe [mm]:
20 mm
Gesamtlänge [mm]:
170 mm
Griffausführung:
2K
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.