Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITX 30 TX-015 Schraubendreher-Satz 3/8" 15-teilig Innen-Außen-TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1509942
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ITX 30 TX-015
EAN/GTIN:
     4010886816561
Suchbegriffe:
Binde-Set
Bindeset
Bit (TORX)
Bit TORX
Für Innen- und Außen-TX Schrauben, Im Kunststoffkasten, Maße: 200 x 120 x 38 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
10,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/8 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
200 mm
Gesamthöhe [mm]:
38 mm
Gesamtiefe [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
15
Netto-Gewicht [kg]:
0,801 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 61,86*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,65*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,48*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,22*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,64*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,07*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,02*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 14,11*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,87*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,55*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 150,65*
Ähnlich
Gedore
VDE 8131 AB-200 H
ab € 27,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.