Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Kardangelenk Verbinder, CrV-Stahl, Länge 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-609742
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     609742
EAN/GTIN:
     5056111926871
Suchbegriffe:
609742
Handwerkzeuge
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratsch...
Steckschlüssel Zubehör
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Typ = Kardangelenk
Antriebstyp = Vierkant
Gesamtlänge = 40 mm
Steckschlüssel Zubehör = Verbinder
Finish = Verchromt
Material/Stoff = CrV-Stahl

Kreuzgelenk mit 1/4-Zoll-Vierkantantrieb. 1/4-Zoll-Kreuzgelenk (Stecker und Aufnahme) für den Einsatz mit 1/4-Zoll-Steckschlüsseln. Vierkantantrieb Chrom-Vanadium-Stahl Länge: 40 mm
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Typ:
Kardangelenk
Antriebstyp:
Vierkant
Gesamtlänge:
40 mm
Steckschlüssel Zubehör:
Verbinder
Finish:
Verchromt
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.