Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 3/8AF Steckschlüsseleinsatz 1/4", 6-kant, 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6167610
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     20 3/8AF
EAN/GTIN:
     4010886616765
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, griffig gerändelt, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,018 kg
Norm:
DIN 3120 – C 6,3 ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [AF]:
3/8 Inch
Sicherung:
Kugelfangrille
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
6,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Einsatz-Ø 1:
14 mm
Einsatz-Ø 2:
6 mm
Einsatztiefe:
9 mm
Gesamtlänge [mm]:
25 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 30,89*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 165,19*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 13,43*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,20*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,93*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,63*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 22,96*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 92,28*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,36*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,33*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 104,74*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 99,25*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 39,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.