Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R58900050 Drehmomentschlüssel 3/8 10-50 N·m 335 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301871
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R58900050
EAN/GTIN:
     4060833018715
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug von 10 bis 50 N·m, Wiederholgenau und präzise, Deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung, Rechtsanzug und Linkanzug durch Umstecken des Pilzkopfs / Durchsteckvierkants, Ausführung: Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion, Vierkantantrieb mit Knarrenmechanismus, Die Drehmomenteinstellung erfolgt durch Drehen des Handgriffs, Fixierung des eingestellten Wertes erfolgt über die Verriegelung am Griffende, Sehr gut ablesbare Skala mit Lupe für N·m, plus 1/10 Skala für eine exakte Einstellung, Auslösegenauigkeit: +/-3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert, Lieferumfang: Drehmomentschlüssel mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (min.) [N·m]:
10 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
10-50 N·m
Einsatzbereich:
Montage Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
36 mm
Gesamthöhe [mm]:
34 mm
Gesamtlänge [mm]:
330 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
256,5 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
35,0 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
17,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
25,3 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,476 kg
Nonius Nm:
0,25 N·m
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
10 Grad
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Skaleneinteilung:
2,5
Skalentyp:
Mono
Antriebstyp/Antrieb:
Durchsteckvierkant mit Stift
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Verbraucher Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Oil & Gas Versorgungsunternehmen
Antriebsvierkant [metrisch]:
10 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/8 Zoll
Anzahl Zähne:
36
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.) [N·m]:
50 N·m
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
30 HMU-10
ab € 189,63*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
3090-10
ab € 10,45*
Ähnlich
Gedore
3090-5
ab € 7,49*
Ähnlich
Gedore
3093 U-10
ab € 43,67*
Ähnlich
Gedore
3093 U-20
ab € 38,24*
Ähnlich
Gedore
3095
ab € 17,94*
Ähnlich
Gedore
4549-05
ab € 135,90*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 696,54*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.968,53*
Ähnlich
GEDORE red
3301872
ab € 42,52*
Ähnlich
Gedore
R28202176
ab € 15,67*
Ähnlich
Gedore
R28904201
ab € 7,19*
Ähnlich
Gedore
R28924112
ab € 7,90*
Ähnlich
Gedore
S 2032-05
ab € 38,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.