Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R36405009 Winkelschraubendrehersatz TX T10-50 9-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301354
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R36405009
EAN/GTIN:
     4060833013543
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Kurze Ausführung, Durchgehend gehärtet, Chrom-Vanadium-Stahl, Phosphatiert, Im Halter
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,24 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
Winkelschraubendreher T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
Im Halter
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
9
Kappe drehbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R33005009
ab € 5,20*
Ähnlich
Gedore
R33005014
ab € 6,61*
Ähnlich
Gedore
R38005906
ab € 14,87*
Ähnlich
Gedore
R38500417
ab € 5,70*
Ähnlich
Gedore
R38500517
ab € 5,81*
Ähnlich
Gedore
R38500617
ab € 6,14*
Ähnlich
Gedore
R38500719
ab € 6,47*
Ähnlich
Gedore
R38500819
ab € 6,80*
Ähnlich
Gedore
R38500919
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.