Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R33005009 Bit-Box 1/4 PH+SL+6-kant+Bithalter 9-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301346
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R33005009
EAN/GTIN:
     4060833013468
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schlitz-Bit-Satz
Bitbox mit gängigen Bitgrößen und Antriebsadapter mit Bit-Arretierung, Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3, Maschinenbetätigt, Phosphatiert, Im Halter
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
9
Netto-Gewicht [kg]:
0,086 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
1/4" Innen-6-kant SW 3 4 5 mm 1/4" Schlitz 4 5 6 mm 1/4" PH 1 2 Bit-Halter 1/4" 6kt x 1/4" 6kt, mit Magnet
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bit-satz gedore, bit satz, Schraubendrehereinsatz (Sortiment), Bit-Set, Schraubendreher-Bits
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R33005014
ab € 6,56*
Ähnlich
Gedore
R36405009
ab € 18,53*
Ähnlich
Gedore
R38005906
ab € 14,87*
Ähnlich
Gedore
R38500417
ab € 5,47*
Ähnlich
Gedore
R38500517
ab € 5,79*
Ähnlich
Gedore
R38500617
ab € 6,12*
Ähnlich
Gedore
R38500719
ab € 6,40*
Ähnlich
Gedore
R38500819
ab € 6,76*
Ähnlich
Gedore
R38500919
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.