Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38005906 2K-Elektronikschraubendreher-Satz PH+SL 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301351
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R38005906
EAN/GTIN:
     4060833013512
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
2-Komponentengriffe, ergonomisch geformt, mit Schnelldreh-Endkappen, Schraubendreher-Klingen aus Chrom-Molybän-Stahl, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Molybdän_stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,37 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
Schlitz-Schraubendreher 1,5x60 2,0x60 2,5x60 3,0x60 mm Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 00x60 0x60
Abrollschutz:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R33005009
ab € 5,20*
Ähnlich
Gedore
R33005014
ab € 6,61*
Ähnlich
Gedore
R36405009
ab € 18,90*
Ähnlich
Gedore
R38500417
ab € 5,70*
Ähnlich
Gedore
R38500517
ab € 5,81*
Ähnlich
Gedore
R38500617
ab € 6,14*
Ähnlich
Gedore
R38500719
ab € 6,47*
Ähnlich
Gedore
R38500819
ab € 6,80*
Ähnlich
Gedore
R38500919
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.