Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38500417 2K-Schraubendreher 6-kant 4 mm Länge 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301368
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R38500417
EAN/GTIN:
     4060833013680
Suchbegriffe:
Steckschlüsselsatz (Metallkasten, k...
Sechskant-Einsatz für Steckschlüsse...
Stecknußsätze
2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Mit Aufhängeloch, Klinge matt verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,065 kg
Oberfläche:
Klinge matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlüsselweite [mm]:
4 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Durchmesser 1 [mm]:
6,8 mm
Gesamtlänge [mm]:
190 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Grifflänge [mm]:
100 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
90 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R33005009
ab € 5,21*
Ähnlich
Gedore
R33005014
ab € 6,56*
Ähnlich
Gedore
R36405009
ab € 18,53*
Ähnlich
Gedore
R38005906
ab € 14,87*
Ähnlich
Gedore
R38500517
ab € 5,79*
Ähnlich
Gedore
R38500617
ab € 6,12*
Ähnlich
Gedore
R38500719
ab € 6,40*
Ähnlich
Gedore
R38500819
ab € 6,76*
Ähnlich
Gedore
R38500919
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.