Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R33005014 Bit-Box 1/4 PH+SL+TX+6-kant+Bithalter 14-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301347
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R33005014
EAN/GTIN:
     4060833013475
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Bitbox mit gängigen Bitgrößen und Antriebsadapter mit Bit-Arretierung, Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3, Maschinenbetätigt, Phosphatiert, Im Halter
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
14
Netto-Gewicht [kg]:
0,11 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
1/4" 6-kant SW 3 4 5 mm 1/4" Schlitz 4 5 6 mm 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 Bit-Halter 1/4" 6kt x 1/4" 6kt, mit Magnet
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gedore red bit-satz, bit satz, Schraubendrehereinsatz (Sortiment), Bit-Set, Schraubendreher-Bits
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R33005009
ab € 5,21*
Ähnlich
Gedore
R36405009
ab € 18,53*
Ähnlich
Gedore
R38005906
ab € 14,87*
Ähnlich
Gedore
R38500417
ab € 5,47*
Ähnlich
Gedore
R38500517
ab € 5,79*
Ähnlich
Gedore
R38500617
ab € 6,12*
Ähnlich
Gedore
R38500719
ab € 6,40*
Ähnlich
Gedore
R38500819
ab € 6,76*
Ähnlich
Gedore
R38500919
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.