Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R92160004 Schlosserhammer Engl. 3/4lbs Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3300768
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R92160004
EAN/GTIN:
     4060833007689
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Schlosserhammer (deutsche Form)
ingenieurhammer mit hickorystiel
Geschmiedeter Hammerkopf aus Vergütungsstahl, Sorgfältig geschliffene Bahn und Kugel, Doppelt geschweifter Hickorystiel, Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Doppelt geschweifter Hickorystiel
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
340 g
Kopfgewicht [lbs]:
3/4 lbs
Magnet:
Nein
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,47 kg
Weitere Suchbegriffe: ingenieurhammer, Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8601 3/4
ab € 20,85*
Ähnlich
GEDORE red
3300783
ab € 10,83*
Ähnlich
Gedore
R92160002
ab € 8,07*
Ähnlich
Gedore
R92160003
ab € 8,11*
Ähnlich
Gedore
R92160005
ab € 10,15*
Ähnlich
Gedore
R92160008
ab € 11,69*
Ähnlich
Gedore
R92160010
ab € 13,73*
Ähnlich
Gedore
R92402024
ab € 12,17*
Ähnlich
Gedore
R92420023
ab € 14,17*
Ähnlich
Gedore
R92950030
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.