Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

666-032-A Bit-Box Allround 32-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2993236
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     666-032-A
EAN/GTIN:
     4010886948699
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Für Industrie, Handwerk und den ambitionierten Heimwerker, 1/4" Bit-Halter mit Schnellspannsystem, Made in Germany
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
70 mm
Gesamthöhe [mm]:
36 mm
Gesamtlänge [mm]:
100 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
32
Netto-Gewicht [kg]:
0,246 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
4,5 (1x) 5,5 (2x) 6,5 (1x) PH 1 (2x) PH 2 (3x) PH 3 (1x) PZ 1 (2x) PZ 2 (4x) PZ 3 (1x) TX T10 (1x) T15 (1x) T20 (2x) T25 (3x) T30 (2x) T40 (1x) 3 (1x) 4 (1x) 5 (1x) 6 (1x) Adapter 1/4"-1/4"
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, bit-satz gedore, bit satz, bit-satz 32tlg, Schraubendrehereinsatz (Sortiment), Bit-Set, Schraubendreher-Bits
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
685 3 S-010
ab € 6,17*
Sonstiges
Gedore
685 4 S-010
ab € 6,17*
Sonstiges
Gedore
685 5 S-010
ab € 6,06*
Sonstiges
Gedore
687 TX T10 S-010
ab € 6,17*
Sonstiges
Gedore
687 TX T15 S-010
ab € 0,625*
Sonstiges
Gedore
687 TX T20 S-010
ab € 0,635*
Sonstiges
Gedore
687 TX T25 S-010
ab € 0,635*
Sonstiges
Gedore
687 TX T30 S-010
ab € 0,635*
Sonstiges
Gedore
687 TX T40 S-010
ab € 5,82*
Sonstiges
Gedore
690 2 S-010
ab € 5,43*
Sonstiges
Gedore
690 3 S-010
ab € 5,53*
Sonstiges
Gedore
690 PZD 1 S-010
ab € 5,43*
Sonstiges
Gedore
690 PZD 2 S-010
ab € 5,43*
Sonstiges
Gedore
690 PZD 3 S-010
ab € 5,42*
Sonstiges
Gedore
700
ab € 16,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.