Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

690 PZD 1 S-010 Schraubendreherbit 1/4", Vorteilspack 10-teilig, PZ 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6552790
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     690 PZD 1 S-010
EAN/GTIN:
     4010886140451
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert, 10-teilige Vorteilspacks
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße Kreuzschlitz (PZ):
1
Oberfläche:
brüniert
Ursprungsland:
Deutschland
Vergütung der Abtriebsspitze:
brüniert
Antriebssechskant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
1/4 Zoll
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PZ
Gesamtlänge [mm]:
25 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,05 kg
Norm:
DIN ISO 1173
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Pozidriv-Bit-Satz, 1/4 zoll bit pz1, bit (pozidriv), bit pz 1, Schraubendrehereinsatz, Bit-Set, Schraubendreher-Bits
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.