Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

700 Bit-Halter 1/4", magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6530550
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     700
EAN/GTIN:
     4010886653050
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter magnetisch
bit halter
Mit Schnellspannsystem für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Norm:
DIN 3126 - C 6,3 DIN 3126 - E 6,3
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebssechskant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
1/4 Zoll
Durchmesser 1 [mm]:
14,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
60,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,026 kg
Weitere Suchbegriffe: bit-halter gedore, Schraubendrehereinsatz (Teile), Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.