Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

687 TX T20 S-010 Schraubendreherbit 1/4", Vorteilspack 10-teilig, Innen-TX T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6542560
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     687 TX T20 S-010
EAN/GTIN:
     4010886140277
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehersatz
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert, 10-teilige Vorteilspacks, 10- und 5-teilige Vorteilspacks
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Oberfläche:
brüniert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Torx [mm]:
3,86 mm
Schraubenmaß:
M4 - M5
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Abtriebsgröße TX (innen):
T20
Antriebssechskant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
25 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,05 kg
Norm:
DIN ISO 1173
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,609*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,799*
€ 0,95081
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,759*
€ 0,90321
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.