Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

690 PZD 2 S-010 Schraubendreherbit 1/4", Vorteilspack 10-teilig, PZ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6552870
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     690 PZD 2 S-010
EAN/GTIN:
     4010886140468
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert, 10-teilige Vorteilspacks
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße Kreuzschlitz (PZ):
2
Oberfläche:
brüniert
Ursprungsland:
Deutschland
Vergütung der Abtriebsspitze:
brüniert
Antriebssechskant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
1/4 Zoll
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PZ
Gesamtlänge [mm]:
25 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,06 kg
Norm:
DIN ISO 1173
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Pozidriv-Bit-Satz, bit (pozidriv) pz 2, bit (pozidriv), bit pz e 6,3, Schraubendrehereinsatz, Bit-Set, Schraubendreher-Bits
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.