Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIME 450 FH Drehmomentschrauber 1/4" 0,5-4,5 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2927748
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     PRIME 450 FH
EAN/GTIN:
     4010886949993
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,5 - 4,5 N·m, Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug, Feinmechanik und industrielle Fertigung, Basisausführung, Ausführung: Festeinstellbarer Drehmomentschrauber - ohne Skala, Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Auslösegenauigkeit: +/- 10 % Toleranz vom eingestellten Wert, ohne Kalibrierzertifikat, Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale, Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch, Für den kontrollierten Rechtsanzug, Linksgang zum Lösen, Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage), Lieferumfang: Drehmomentschrauber Typ Prime FH, Lieferung in stabiler Kartonage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
0,5-4,5 N·m
Einsatzbereich:
Montage Wartung und Instandhaltung
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
EPA-/ESD-Ausführung:
Nein
Festeinstellung:
Ja
Gesamthöhe [mm]:
36,1 mm
Gesamtlänge [mm]:
138 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,198 kg
Präzision +/-:
+/- 10 %
Prüfzertifikat:
auf Anfrage
Quergriff vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Industrie Maschinenbau Werkstatt Service
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebstyp/Antrieb:
Bitaufnahme
Anzugsrichtung:
Rechts
Auslösemechanik:
Rutschkupplung
Drehmoment (max.) [N·m]:
4,5 N·m
Drehmoment (min.) [N·m]:
0,5 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [cN·m]:
-
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher gedore, drehmoment schraubendreher, Drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,75*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,92*
Ähnlich
Gedore
666-032-J
ab € 15,73*
Ähnlich
Gedore
666-042
ab € 30,77*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 697,12*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,45*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.510,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.