Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINOR FH GREEN Drehmomentschrauber 1/4" 14-135 cN·m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2306549
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     MINOR FH GREEN
EAN/GTIN:
     0616050809953
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 14 - 135 cN·m, Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug, Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung, Ausführung: Festeinstellbarer Drehmomentschrauber - ohne Skala, Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse F, Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Sonderausführungen erhältlich, Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe, Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage), Griffe in blau, rot, grün oder gold eloxiert erhältlich, Lieferumfang: Drehmomentschrauber, Modell No. TLS 1360 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, Lieferung in stabiler Kartonage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
-
Einsatzbereich:
Montage Fertigung Qualitätskontrolle Serienmontage Wartung und Instandhaltung
EPA-/ESD-Ausführung:
Nein
Festeinstellung:
Ja
Gesamtlänge [mm]:
111 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,21 kg
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Quergriff vorhanden:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Elektronik-Industrie Industrie Feinmechanik Militär Service
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebstyp/Antrieb:
Bitaufnahme
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Rutschkupplung
Drehmoment (max.) [cN·m]:
135 cN·m
Drehmoment (min.) [cN·m]:
14 cN·m
Drehmomentbereich (min./max.) [cN·m]:
14-135 cN·m
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher gedore, drehmoment schraubendreher, Drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,83*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,86*
Ähnlich
Gedore
666-032-J
ab € 15,83*
Ähnlich
Gedore
666-042
ab € 30,96*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 698,82*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,00*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.504,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.