Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRS 100-0135 FH IFR Reinraum-Drehmomentschrauber 1/4" 14-135cNm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C1150-2306530
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     CRS 100-0135 FH IFR
EAN/GTIN:
     0616050809946
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 14 - 135 cN·m, Reinraumtaugliche Drehmomentschraubendreher, Mechanische Teile aus Edelstahl oder geeignet beschichtet, Verwendung von PTFE imprägnierten sowie eloxierten Aluminiumgriffen, Rechts,- und Linksanzug, Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch - ein Überziehen ist nicht möglich, Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
-
Einsatzbereich:
Montage Qualitätskontrolle Wartung und Instandhaltung Prüf- und Versuchsabteilungen
EPA-/ESD-Ausführung:
Nein
Festeinstellung:
Ja
Gesamtlänge [mm]:
111 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,21 kg
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Quergriff vorhanden:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Elektronik-Industrie Industrie Militär
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebstyp/Antrieb:
Bitaufnahme
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Rutschkupplung
Drehmoment (max.) [cN·m]:
135 cN·m
Drehmoment (min.) [cN·m]:
14 cN·m
Drehmomentbereich (min./max.) [cN·m]:
14-135 cN·m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,29*
€ 339,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,39*
€ 330,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,63*
€ 326,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,56*
€ 306,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 249,12*
€ 296,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,22*
€ 275,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,80*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,90*
Ähnlich
Gedore
666-032-J
ab € 15,50*
Ähnlich
Gedore
666-042
ab € 30,72*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 697,79*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,60*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.476,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.