Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC 10 Drehmomentschlüssel TSC SLIPPER 2-10 Nm mit Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1196510
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     TSC 10
EAN/GTIN:
     4002805918302
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2 - 10 N·m, Ideal für Montagearbeiten, bei denen kleine Drehmomente kontrolliert angezogen werden müssen (z. B. Elektronikbranche, Feinmechanik etc.), Ausführung: Verstellbarer Drehmomentschlüssel - mit Skala, 1/4" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung, Mit integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechtsanzug, Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale, Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar und hörbar KLICK durch - ein Überziehen ist nicht möglich, Mikrometer-Skaleneinteilung: 0,1 N·m, 2 Modelle im Bereich von 1 - 10 N·m, Leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise, Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff, EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Lieferumfang: Drehmomentschlüssel Typ TSC SLIPPER, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in stabiler Kartonage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung Qualitätskontrolle Wartung und Instandhaltung
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
EPA-/ESD-Ausführung:
Nein
Festeinstellung:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
195 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,235 kg
Nonius Nm:
0,1 N·m
Antriebstyp/Antrieb:
Einfachvierkant Ratsche
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Skalentyp:
Mono
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Elektronik-Industrie Industrie Feinmechanik Militär Maschinenbau Service Schaltschrankbau
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Anzugsrichtung:
Rechts
Auslösemechanik:
Rutschkupplung
Drehmoment (max.) [N·m]:
10 N·m
Drehmoment (min.) [N·m]:
2 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
2-10 N·m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,07*
€ 290,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,81*
€ 280,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,19*
€ 279,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,87*
€ 268,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,67*
€ 263,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.