Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh Point, weiß, Mischgewebe, beidseitig PVC-Noppen, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-9081
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     9081
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh Point, Kat.I, weiß, Mischgewebe, beidseitig PVC-Noppen, Größe 10

Schutzhandschuh Point, beidseitig tragbar, atmungsaktiv, Kategorie I, Farbe: weiß / schwarz, Material: Baumwoll-Polyester-Mischgewebe, mit doppelseitiger PVC-Punktbeschichtung, Strickbund, Länge: ca. 240 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
5235
ab € 0,46*
Zubehör
Kroschke
11230
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.